{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,5 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare sincron | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137186 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197705488 | |
Număr producător | 137186 12X1,5 |