Tarod de maşină sincron HSS-E-PM Forma C 14X1,5

Cod articol: 137180 14X1,5
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M14×1,5
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de lucru
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 12,5 mm
⌀ Filet 14 mm
Toleranţa arborelui h6
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 42 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137180 14X1,5
EAN / GTIN 4045197705310

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
32
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Oţel < 500 N/mm²
P
33
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu spiră pe dreapta şi coadă conform DIN 1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea universală pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8%).

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături