Tarod de maşină HSS-E, vaporizat, MF: 4X0,5

Cod articol: 137050 4X0,5
Copiaţi
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M4×0,5
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 3,5 mm
⌀ Filet 4 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 8 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 137050 4X0,5
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197079466
Copiaţi
Număr producător 137050 4X0,5
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
13
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
15
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
15
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
15
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
6
CuZn
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
13
Ulei
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături