Micrometru de interior cu 2 puncte, suprafețe de măsurare din metal dur, 2-6″.

Cod articol: 137-216
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
    Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 137-216
    EAN / GTIN 4946368438504
    Număr producător 137-216
    L-Număr L40010 14751

    Descriere

    Descriere:

    Acesta este un micrometru de interior echipat cu tije de extensie care vă oferă următoarele avantaje: Tije de extensie interschimbabile de formă cilindrică pentru extinderea domeniului de măsurare Sunt disponibile fețe de măsurare din carbură.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 2 - 6
    Gradație: 0.001″
    Balanță: Tambur de balanță și manșon de balanță cromat mat, Ø; 15 mm
    Inch/Metric: Inch
    Livrare: Inclusiv cutie, cheie, prelungitoare, șurub micrometric.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături