Micrometru de interior cu 2 puncte, suprafețe de măsurare din carbură, 50-1500 mm

Cod articol: 137-210
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
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137-210
EAN / GTIN 4946368438481
Număr producător 137-210
L-Număr L40010 4012

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru de interior echipat cu tije de extensie care vă oferă următoarele avantaje: Tije de extensie interschimbabile de formă cilindrică pentru extinderea domeniului de măsurare Sunt disponibile fețe de măsurare din carbură.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 50 - 1500
Gradație: 0,01 mm
Balanță: Tambur de balanță și manșon de balanță cromat mat, Ø; 15 mm
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie, șurub micrometric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături