Micrometru de interior cu suprafețe de măsurare cu vârfuri de carbură, 50-63 mm

Cod articol: 137-013
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 137-013
    EAN / GTIN 4946368438436
    Număr producător 137-013
    L-Număr L40010 5262

    Descriere

    Descriere:

    Acesta este un micrometru intern echipat cu tije de extensie care vă oferă următoarele avantaje: Tije de extensie interschimbabile de formă cilindrică pentru extinderea domeniului de măsurare. Sunt disponibile suprafețe de măsurare din carbură.

    Caracteristică:

    Gradație: 0,01 mm
    Balanță: Tambur de balanță și manșon de balanță cromat mat, Ø; 15 mm
    Inch/metric: Metric
    Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie, șurub micrometric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături