Subler digital de adâncime și lățime-MS. IP 67, R. 1/100 300x150 mm

Cod articol: 1367722
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
    Cod articol 1367722
    EAN / GTIN 4029713072278
    Număr producător 1367722

    Descriere

    Descriere:

    • Oțel inoxidabil
    • Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP67
    • Afișaj LCD de 7,5 mm
    • Standard din fabrică
    • Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
    • Șurub de blocare

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Clasă IP: IP 67
    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
    • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
    • Limita de eroare (µm): 30 µm
    • Înălțime cifră: 7,5 mm
    • Măsurarea lungimii punții: 150 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături