{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5×0,5 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136260 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079121 | |
Număr producător | 136260 5X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină, vaporizat, MF: 5X0,5
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
14,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | vaporizat | neacoperită | neacoperit |
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ Filet | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dimensiunea filetului | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |