{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Inel colorat | fără | |
Serie | CleverTap | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136255 25X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162292 | |
Număr producător | 136255 25X1,5 |