GARANT Master Tap - tarod de maşină din aluminiu 4X0,5

Cod articol: 136230 4X0,5
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M4×0,5
    Strat de acoperire DLC
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard Normă de fabricaţie
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
    Forma conului de atac E
    Unghiul elicei 45 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,5 mm
    Lungimea totală L 63 mm
    ⌀ cozii Ds 2,8 mm
    Pătrat coadă □ 2,1 mm
    ⌀ găurii de centrare 3,5 mm
    ⌀ Filet 4 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat galben
    Serie Master Tap
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 12 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 136230 4X0,5
    EAN / GTIN 4067263829812
    Număr producător 136230 4X0,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    35
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    32
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA Acryl
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tarod de înaltă performanță, special conceput pentru aluminiu și aliaje neferoase. Pasul dinamic de rotație al canelurilor de prindere asigură evacuarea optimă a așchiilor și fiabilitatea procesului.
    • Materiale de așchiere HSS-E-PM – pentru stabilitate maximă a muchiei așchietoare.
    • Strat DLC ultraneted pentru rezistență la uzură și pentru prevenirea sudării la rece.
    • Pas dinamic de rotație a canelurilor de fixare
    • Formă de tăiere scurtă E

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături