Tarod de maşină sincron HSS-E-PM Forma C M16

Cod articol: 136171 M16
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M16
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard Normă de fabricaţie
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
    Forma conului de atac C
    Unghiul elicei 40 grad
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 2 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    ⌀ găurii de centrare 14 mm
    ⌀ Filet 16 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
    Număr caneluri de pretensionare 4
    Inel colorat verde
    Număr de dinţi Z 4
    Adâncimea filetului 48 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 136171 M16
    EAN / GTIN 4045197867551
    Număr producător 136171 M16

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    32
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    32
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    33
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    32
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Model stabil cu spiră pe dreapta şi coadă conform DIN 1835-B.
    Geometrie specială pentru utilizarea universală pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui cu sincronizare al maşinii. Acoperire specială cu TiAlN pentru durabilitate optimă.
    Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

    Notă:

    Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.