Cadru cu tambur

Cod articol: 13600
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Platformă cu role pentru butoaie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 13600
    EAN / GTIN 4017976136004
    Număr producător 13600
    L-Număr L90080 278

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Cărucior pentru butoaie pentru transportul în poziție verticală a butoaielor din tablă de oțel cu o capacitate de 60 sau 200 de litri. Construcție din oțel plat sudat, acoperită cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007, montanți transversali cu manivelă în jos Ø 420 mm pentru butoaie de 60 de litri, inel exterior interior Ø 610 mm pentru butoaie de 200 de litri. Cu bară de împingere tubulară cu șuruburi, cu 2 ochiuri și 1 curea de ancorare. 4 roți pivotante, 2 cu frână, roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu alunecare.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 250
    Înălțime totală (mm): 914
    Anvelope: poliamidă
    Dimensiunea roților (mm): 80 x 35

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături