{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,3 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135955 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197649607 | |
Număr producător | 135955 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E Forma C M4
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
17,47 €
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.164 livrabil imediat
28,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.986 livrabil imediat
12,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.426 livrabil imediat
13,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiCN | vaporizat | vaporizat | TiN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tip de filet | M | M | M | M |
⌀ găurii de centrare | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Pătrat coadă □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |