{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M30 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
⌀ cozii Ds | 22 mm | |
Pătrat coadă □ | 18 mm | |
⌀ găurii de centrare | 26,5 mm | |
⌀ Filet | 30 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 90 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135850 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197077844 | |
Număr producător | 135850 M30 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma C M30
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
223,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
162,76 €
155,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | vaporizat | TiN |
⌀ Filet | 30 | 30 |
Dimensiunea filetului | M30 | M30 |
⌀ găurii de centrare | 26,5 | 26,5 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
⌀ cozii Ds | 22 | 22 |