{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135850 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197077691 | |
Număr producător | 135850 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma C M3
La cerere
În stoc
866 livrabil imediat
28,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.543 livrabil imediat
12,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
16,33 €
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
973 livrabil imediat
13,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 2 | 2 | 3 |
Tip de filet | M | M | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pătrat coadă □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
⌀ cozii Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |