Cadru pentru cutii euro

Cod articol: 135820
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior lăzi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135820
EAN / GTIN 4017976235820
Număr producător 135820
L-Număr L90080 582

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție unghiulară din oțel cu platformă din lemn la același nivel cu cadrul și cu bara de împingere. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Potrivit pentru lăzi Euro 600 x 400 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea zonei utile (mm): 408
Înălțimea platformei (mm): 209
Lungime totală (mm): 747
Lățimea totală (mm): 414
Înălțime totală (mm): 970
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături