Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție unghiulară din oțel cu bază din plăci de material lemnos derivat, cu o înălțime a marginii de 15 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Potrivit pentru lăzi Euro 600 x 400 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea zonei utile (mm): 408
Înălțimea platformei (mm): 194
Lungime totală (mm): 611
Lățimea totală (mm): 414
Înălțime totală (mm): 209
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3