{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roz | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 6 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135760 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197077530 | |
Număr producător | 135760 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E-PM M3
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
52,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
31,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
16,33 €
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 2 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Inel colorat | roz | alb | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E |