Tarod de maşină sincron HSS-E-PM Forma E M3

Cod articol: 135743 M3
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de lucru
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac E
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Toleranţa arborelui h6
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 7,5 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135743 M3
EAN / GTIN 4045197508225
Număr producător 135743 M3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu spiră pe dreapta şi coadă conform DIN1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Se poate utiliza cu emulsie (concentraţie minimă 8%).
Forma E (Con de atac: 1,5 – 2 paşi) pentru adâncimi maxime ale filetului.

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.