Tarod de maşină 6G M2

Cod articol: 135600 M2
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M2
    Strat de acoperire vaporizat
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 371
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 3 6G
    Forma conului de atac C
    Unghiul elicei 40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,4 mm
    Lungimea totală L 45 mm
    ⌀ cozii Ds 2,8 mm
    Pătrat coadă □ 2,1 mm
    ⌀ găurii de centrare 1,6 mm
    ⌀ Filet 2 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
    Număr caneluri de pretensionare 2
    Inel colorat albastru
    Număr de dinţi Z 2
    Adâncimea filetului 4 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 135600 M2
    EAN / GTIN 4045197077042
    Număr producător 135600 M2

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    13
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Clasa de toleranţă: ISO 3 / 6G = cu supradimensionare cca. 0,02 – 0,04 mm.
    HSS-E

    Aplicaţie:

    Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică, sau care se contractă uşor prin călire.