Cărucior cu rafturi

Cod articol: 135500
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135500
EAN / GTIN 4017976135502
Număr producător 135500
L-Număr L90080 1225

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cu 2 platforme și bară de împingere tubulară. Ambele cadre cu rafturi din plăci din material lemnos derivat, decor fag de suprafață. Rafturile sunt la același nivel cu marginea superioară a cadrului. Acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. 400 mm spațiu liber între rafturi, înălțime totală 970 mm. Capacitate de încărcare raft superior 100 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Potrivit pentru lăzi Euro 600 x 400 mm. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea zonei utile (mm): 408
Înălțimea rafturilor (mm): 209, 638
Capacitatea de încărcare a raftului (kg): 100
Lungime totală (mm): 747
Lățimea totală (mm): 414
Înălțime totală (mm): 970
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături