Cărucior cu rafturi

Cod articol: 135400
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135400
EAN / GTIN 4017976135403
Număr producător 135400
L-Număr L90080 614

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cu 2 platforme și bară de împingere tubulară. Ambele rame cu rafturi din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag, margine de 15 mm înălțime. Acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. 400 mm spațiu liber între rafturi, înălțime totală 970 mm. Capacitate de încărcare raft superior 100 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Potrivit pentru lăzi Euro 600 x 400 mm. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea zonei utile (mm): 408
Înălțimea rafturilor (mm): 194, 623
Capacitatea de încărcare a raftului (kg): 100
Lungime totală (mm): 747
Lățimea totală (mm): 414
Înălțime totală (mm): 970
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături