Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Afișaj LCD de 7,5 mm
- Standard din fabrică
- Șurub de blocare
Descriere:
Etalon cu canelură de blocare internă, digital, DIGI-MET, din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare. Funcții electronice: Întrerupător pornit/oprit, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero posibilă în orice moment. Comutarea mm/putere, afișaj LCD de 7,5 mm. Ieșire de date variabile, funcție PRESERT (presetare a valorii de măsurare) citire 0,01 mm și 0,0005 inch. Ambalare: cutie de carton
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 35 - 300
- Limita de eroare (mm): 0,06 mm
- Limita de eroare (µm): 60 µm
- Înălțime cifră: 8,5 mm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 100 mm
Standard:
Factory standard