Etalon digital de blocare a canelurii interioare de blocare 1/100 20-160 mm

Cod articol: 1352517
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1352517
EAN / GTIN 4029713019655
Număr producător 1352517
L-Număr L40510 1356

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Afișaj LCD de 7,5 mm
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare

Descriere:

Etalon cu canelură de blocare internă, digital, DIGI-MET, din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare. Funcții electronice: Întrerupător pornit/oprit, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero posibilă în orice moment. Comutarea mm/putere, afișaj LCD de 7,5 mm. Ieșire de date variabile, funcție PRESERT (presetare a valorii de măsurare) citire 0,01 mm și 0,0005 inch. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 20 - 160
  • Limita de eroare (mm): 0,06 mm
  • Limita de eroare (µm): 60 µm
  • Înălțime cifră: 8,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.