Etalon digital de blocare a canelurii interioare de blocare 1/100 10-160 mm

Cod articol: 1352516
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1352516
EAN / GTIN 4029713019648
Număr producător 1352516
L-Număr L40510 1355

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Afișaj LCD de 7,5 mm
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare

Descriere:

Etalon cu canelură de blocare internă, digital, DIGI-MET, din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare. Funcții electronice: Întrerupător pornit/oprit, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero posibilă în orice moment. Comutarea mm/putere, afișaj LCD de 7,5 mm. Ieșire de date variabile, funcție PRESERT (presetare a valorii de măsurare) citire 0,01 mm și 0,0005 inch. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 10 - 160
  • Limita de eroare (mm): 0,06 mm
  • Limita de eroare (µm): 60 µm
  • Înălțime cifră: 8,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 25 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături