{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135150 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197076120 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat
32,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
20,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Standard | DIN 371 | Normă de lucru | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Adâncimea filetului | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată |