Tarod de maşină M14

Cod articol: 135100 M14
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M14
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 11 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 12 mm
⌀ Filet 14 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 42 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135100 M14
EAN / GTIN 4045197413734
Număr producător 135100 M14

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
16
Oţel < 500 N/mm²
P
20
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Proprietăţi îmbunătăţite pentru rezistenţă la uzură, prin urmare se poate utiliza la viteze de aşchiere mai mari şi cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).