Cheie pentru țevi, americană Mod. max. 76mm

Cod articol: 134A.18
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 134A.18
    EAN / GTIN 3148516741103
    Număr producător 134A.18
    L-Număr L60130 1683

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Corp din fontă
    • Fălci fixe interschimbabile din oțel, călite la 55 HRc
    • Fălci mobile din oțel forjat

    Caracteristică:

    • A max. [″]: 2'1/2
    • A max. [mm]: 76
    • B [mm]: 29
    • C [mm]: 26,0
    • E [mm]: 26,0
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • [kg]: 2.400