Cheie pentru țevi, americană Mod. max. 60mm

Cod articol: 134A.14
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 134A.14
EAN / GTIN 3148516741011
Număr producător 134A.14
L-Număr L60130 1124

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Corp din fontă
  • Fălci fixe interschimbabile din oțel, călite la 55 HRc
  • Fălci mobile din oțel forjat

Caracteristică:

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 21,5
  • E [mm]: 21,5
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1.500