CHEIE PENTRU ȚEVI CU O SINGURĂ MÂNĂ 305 SR

Cod articol: 134A.12SR
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 134A.12SR
    EAN / GTIN 3148518737500
    Număr producător 134A.12SR
    L-Număr L60130 10363

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

    Caracteristică:

    • A [mm]: 58
    • B [mm]: 43
    • E [mm]: 15
    • L [mm]: 305
    • L1 [mm]: 28
    • [g]: 1180

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături