Cheie pentru țevi, americană mod. max. 54mm

Cod articol: 134A.10
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 134A.10
EAN / GTIN 3148516740991
Număr producător 134A.10
L-Număr L60130 3939

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Corp din fontă
  • Fălci fixe interschimbabile din oțel, călite la 55 HRc
  • Fălci mobile din oțel forjat

Caracteristică:

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 54
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 17,5
  • E [mm]: 17,5
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0,780