Tarod de maşină DIN 376 M8

Cod articol: 134980 M8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M8
    Strat de acoperire vaporizat
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 376
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac C
    Unghiul elicei 40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 1,25 mm
    Lungimea totală L 90 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Pătrat coadă □ 4,9 mm
    ⌀ găurii de centrare 6,8 mm
    ⌀ Filet 8 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat fără
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 24 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 134980 M8
    EAN / GTIN 4045197446268
    Număr producător 134980 M8

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    13
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Toate Ref. = DIN 376 (= ⌀ cozii subţiat) − pentru adâncimi mari de prelucrare.