3/8″ Cheie de impact cu soclu cu magnet 1/2″

Cod articol: 13460AG 1/2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13460AG 1/2
EAN / GTIN 4991644319442
Număr producător 13460AG 1/2
L-Număr L60050 10508

Descriere

Descriere:

Lungime: 34 mm
Dimensiune D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Lungime: 6 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/2″
Soclu hexagonal
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături