3/8″ Inserție pentru articulație de impact (inch) 3/4″

Cod articol: 13440A 3/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13440A 3/4
EAN / GTIN 4991644322275
Număr producător 13440A 3/4
L-Număr L60050 10745

Descriere

Descriere:

Lungime: 61 mm
D1: 27 mm
Lungime: 10 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3/4″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături