3/8″ Inserție pentru articulație de impact (inch) 1/2″

Cod articol: 13440A 1/2
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13440A 1/2
EAN / GTIN 4991644322237
Număr producător 13440A 1/2

Descriere

Descriere:

Lungime: 57 mm
D1: 19,5 mm
Lungime: 6 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/2″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături