3/8″ Inserție pentru articulație de impact 8 mm

Cod articol: 13430M 8mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13430M 8mm
EAN / GTIN 4991644323036
Număr producător 13430M 8mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 74 mm
D1: 24 mm
Lungime: 20 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 8 mm
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături