Tarod de maşină sincron HSS-E-PM Forma C M12

Cod articol: 134275 M12
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Norm: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12
Strat de acoperire DLC
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Norm Normă de lucru
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,75 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 10,2 mm
⌀ Filet 12 mm
Toleranţa arborelui h6
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 30 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 134275 M12
EAN / GTIN 4045197649188
Număr producător 134275 M12

Tabel de aplicaţii

Alu
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu spiră pe dreapta şi coadă conform DIN1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Strat de acoperire special DLC sp2 de ultimă generaţie pentru durabilitate optimă. Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.