Calibru digital de atelier IP65 fără vârfuri de cuțit 1000x150mm

Cod articol: 1342534
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 1342534
    EAN / GTIN 4029713019525
    Număr producător 1342534

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel inoxidabil
    • Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP65
    • ISO 13385
    • Afișaj LCD:
    • 10 mm cu domeniu de măsurare de 300 mm;
    • 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
    • Șurub de blocare

    Descriere:

    Etalon digital de atelier IP 65 din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 12,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de măsurare pentru măsurarea interiorului: 20 mm.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Clasă IP: IP 65
    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 1000
    • Limita de eroare (mm): 0,06 mm
    • Limita de eroare (µm): 60 µm
    • Înălțime cifră: 12,5 mm
    • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm
    • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 20 mm

    Standard:

    EN ISO 3650

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături