3/8″ Cheie de impact cu soclu, TORX E10

Cod articol: 13425 E10
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13425 E10
EAN / GTIN 4991644318469
Număr producător 13425 E10
L-Număr L60050 7681

Descriere

Descriere:

Lungime: 32 mm
Dimensiune D2: 19 mm
D1: 12,2 mm
Lungime: 6,4 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
E10
Torx interior
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături