12,5 mm (1/2″) VDE-extensie dimensiune 3 L.93 mm

Cod articol: 13420001
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13420001
EAN / GTIN 4018754253876
Număr producător 13420001
L-Număr L60010 5981

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • VDE izolează până la 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protejat conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caracteristică:

  • d: 27 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
  • Gr.: 3
  • Lungime [mm): 93 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 130 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături