Tarod de maşină, neacoperită, M: M8

Cod articol: 134200 M8
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M8
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,25 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 6,8 mm
⌀ Filet 8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 24 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 134200 M8
EAN / GTIN 4045197075048
Număr producător 134200 M8

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
PMMA Acryl
N
30
PEEK
N
30
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

2 canale elicoidale lustruite.

Avantaj:

Elicea puternică şi canalele late permit o evacuare sigură a aşchiilor.

Aplicaţie:

Recomandat pentru rezistenţă la tracţiune de până la maxim 300 N/mm2.