3/8″ Cheie de impact cu soclu, 12 muchii (inch) 11/16″

Cod articol: 13406A 11/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13406A 11/16
EAN / GTIN 4991644346318
Număr producător 13406A 11/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 32 mm
Dimensiune D2: 21,5 mm
D1: 23,5 mm
Lungime: 12 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 11/16″
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături