3/8″ Cheie de impact cu soclu, 12 muchii 16 mm

Cod articol: 13405M 16mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13405M 16mm
EAN / GTIN 4991644002092
Număr producător 13405M 16mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 32 mm
Dimensiune D2: 22 mm
D1: 23,3 mm
Lungime: 11 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 16 mm
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături