Calibru digital de atelier IP65 cu vârfuri de cuțit, 300 x 90 mm

Cod articol: 1340522
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1340522
EAN / GTIN 4029713019419
Număr producător 1340522

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP65
  • ISO 13385
  • Punctele cuțitului
  • Afișaj LCD:
  • - 10 mm cu domeniul de măsurare 300 mm; - 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
  • Șurub de blocare

Descriere:

Etalon digital de atelier IP 65 din oțel inoxidabil. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare și vârfuri de lamă. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, ecran LCD de 8,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de măsurare pentru măsurarea interiorului: 10 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasă IP: IP 65
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,04 mm
  • Limita de eroare (µm): 40 µm
  • Înălțime cifră: 8,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 90 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 10 mm

Standard:

EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături