3/8″ Cheie de impact cu soclu (inch) 13/16″

Cod articol: 13401A 13/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13401A 13/16
EAN / GTIN 4991644345649
Număr producător 13401A 13/16
L-Număr L60050 10727

Descriere

Descriere:

Lungime: 32 mm
Dimensiune D2: 21,5 mm
D1: 28,5 mm
Lungime: 12 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 13/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături