3/8″ Cheie de impact cu soclu (inch) 3/8″

Cod articol: 13400A 3/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13400A 3/8
EAN / GTIN 4991644315451
Număr producător 13400A 3/8
L-Număr L60050 7837

Descriere

Descriere:

Lungime: 32 mm
Dimensiune D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Lungime: 7 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3/8″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături