3/8″ Cheie de impact cu soclu (Pathfinder) 13 mm

Cod articol: 13365M 13mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13365M 13mm
EAN / GTIN 4991644321742
Număr producător 13365M 13mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 22 mm
D1: 19,5 mm
Lungime: 9 mm
Înălțime: 66,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 13 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături