Calibru digital de atelier fără vârfuri de cuțit 1000x150 mm

Cod articol: 1334534
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1334534
EAN / GTIN 4029713019358
Număr producător 1334534
L-Număr L40510 1658

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umezeală și transpirație
  • ISO 13385
  • Afișaj LCD:
  • 10 mm cu domeniu de măsurare de 300 mm;
  • 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
  • Șurub de blocare

Descriere:

Calibru digital de atelier din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 12,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de măsurare pentru măsurarea interiorului: 20 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 1000
  • Limita de eroare (mm): 0,06 mm
  • Limita de eroare (µm): 60 µm
  • Înălțime cifră: 12,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 20 mm

Standard:

EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături