{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | Pg13,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | Pg | |
Unghi al flancurilor | 80 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 40432 | |
Normă pentru filet | DIN 40430 | |
Forma conului de atac | D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,41 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
⌀ Filet | 20,4 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 61,2 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133450 PG13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074935 | |
Număr producător | 133450 PG13,5 |