{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 1/2-20 UNF | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,95 mm | |
Pasi/inch | 20 | |
⌀ Filet | 12,7 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 38,1 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133406 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209742 | |
Număr producător | 133406 1/2-20 |